SYLVANIA - START Spot Non PIR Bezel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0005583
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288055831
Sonepar Artikelnummer
121220957
Hersteller Artikelnummer
0005583
Hersteller Typ
0005583
Hersteller Artikel Nr.:
0005583
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
11 mm
Breite:
11 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
86 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.070 kg


