Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - START Surface Halbseitige Abdeckung sw

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Surface Halbseitige Abdeckung sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0049342

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288493428

Sonepar Artikelnummer

120980001

Hersteller Artikelnummer

0049342

Hersteller Typ

0049342

Hersteller Artikel Nr.:

0049342

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.155 kg

Zubehör Augenklappe für Start Surface IP66 300 mm Durchmesser - Farbe schwarz