Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Surface IP66 350mm Eyelid ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Surface IP66 350mm Eyelid ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0049032

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288490328

Sonepar Artikelnummer

120979951

Hersteller Artikelnummer

0049032

Hersteller Typ

0049032

Hersteller Artikel Nr.:

0049032

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.170 kg

Augenklappenzubehör für Start Surface IP66 350 mm Durchmesser - Farbe weiß