Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Surface Wall Cube IP54 5,8W 2x140lm 830-840 2CCT weiß

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Surface Wall Cube IP54 5,8W 2x140lm 830-840 2CCT weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0047137

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288471372

Sonepar Artikelnummer

121134076

Hersteller Artikelnummer

0047137

Hersteller Typ

0047137

Hersteller Artikel Nr.:

0047137

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

104000 h

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Max. Systemleistung:

5.8 W

Farbtemperatur:

3000 .. 4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

36.6 .. 39.9 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:

70

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

82

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

100

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 45 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

48 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.66

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

108 mm

Höhe/Tiefe:

109 mm

Länge:

108 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Klirrfaktor (THD):

46 %

Anschlussart:

Kabel

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.785 kg

Verstellbare Wandleuchte für den Außenbereich. Farbe RAL9016 - Verkehrsweiß. 280 lm. 5,8 W. 48 lm/W. 3.000/4.000 K umschaltbare Farbtemperatur. Verstellbarer Abstrahlwinkel (0 - 94°). 104.000 Stunden Lebensdauer L70:B50. CRI 80. SDCM<3. IP54. IK05. 1.000 Stunden Salzsprühnebeltest. -20 bis +45 °C Betriebstemperaturbereich. 108x108x108 mm. Elektrische Schutzklasse I.