Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Waterproof LED Leergehäuse 1500mm 1-lampig

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Waterproof LED Leergehäuse 1500mm 1-lampig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0047195

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288471952

Sonepar Artikelnummer

121230335

Hersteller Artikelnummer

0047195

Hersteller Typ

0047195

Hersteller Artikel Nr.:

0047195

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausführung des Rasters:

ohne

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Länge:

1580 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.800 kg

Leuchte, Gehäuse aus Polycarbonat • Einzelausführung, 1500mm • Schutzart IP65 • Lichtstrom und Lichtfarbe variieren je nach verwendeten LED-Röhren • Zur Verwendung mit T8-LED-Röhren • Einfache Montage durch mitgelieferte Befestigungswinkel aus Edelstahl für die Deckenmontage • Ideal für alle Industrieanlagen, Garagen, Parkplätze, Werkstätten.