Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - START Waterproof Tubular 1200 IP66 35W 3900lm 830 PC

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - START Waterproof Tubular 1200 IP66 35W 3900lm 830 PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0047157

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 68000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288471570

Sonepar Artikelnummer

121134064

Hersteller Artikelnummer

0047157

Hersteller Typ

0047157

Hersteller Artikel Nr.:

0047157

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

68000 h

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

35 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

1190 mm

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

162 .. 176.8 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3900 lm

Leuchtenlichtausbeute:

111 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

1190 mm

Durchmesser:

62 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.240 kg

START Waterproof Tubular ist eine ästhetisch ansprechende, integrierte LED-Leuchte. Einfach zu installieren mit Befestigungsbügeln aus Edelstahl 304 zur Anbaumontage. UV-beständiges Gehäuse aus Polycarbonat, Farbtemperatur: 3000K, Gesamtleistung: 35W, Lichtstrom: 3900lm, Leuchteneffizienz: 111lm/W und Lichtstromerhalt L70:B50 mit einer Lebensdauer von 68.000 Stunden. IP66, IK10, Klasse I, 1190mm x 62mm. Kann mit zusätzlichem Zubehör (SKU 0046035) abgehängt montiert werden.