Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Sterling Bulkhead Halbseitige Abdeckung silber

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Sterling Bulkhead Halbseitige Abdeckung silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4041005

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5026524410052

Sonepar Artikelnummer

120982209

Hersteller Artikelnummer

4041005

Hersteller Typ

4041005

Hersteller Artikel Nr.:

4041005

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.450 kg

STERLING HOOD ACCESSORY SILVER