Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Sterling Bulkhead X-Abdeckung silber

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Sterling Bulkhead X-Abdeckung silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4041007

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5026524410076

Sonepar Artikelnummer

120982210

Hersteller Artikelnummer

4041007

Hersteller Typ

4041007

Hersteller Artikel Nr.:

4041007

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.200 kg

STERLING X-BAR ACCESSORY SILVER