SYLVANIA - Surface Mounting Kit 1200X300X70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0044614
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288446141
Sonepar Artikelnummer
121221028
Hersteller Artikelnummer
0044614
Hersteller Typ
0044614
Hersteller Artikel Nr.:
0044614
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.757 kg


