SYLVANIA - Surface Mounting Kit 1200x600x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0047269
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288472690
Sonepar Artikelnummer
120979829
Hersteller Artikelnummer
0047269
Hersteller Typ
0047269
Hersteller Artikel Nr.:
0047269
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1200 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.345 kg


