SYLVANIA - Syl-Lab LED Einbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0055397
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 630 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288553979
Sonepar Artikelnummer
120983354
Hersteller Artikelnummer
0055397
Hersteller Typ
0055397
Hersteller Artikel Nr.:
0055397
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
630 mm
Breite:
630 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
72 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg


