Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SylBay Single L2 135W 19000lm 840 breitstrahlend SSA

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SylBay Single L2 135W 19000lm 840 breitstrahlend SSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0040388

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 135 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288403885

Sonepar Artikelnummer

121084740

Hersteller Artikelnummer

0040388

Hersteller Typ

0040388

Hersteller Artikel Nr.:

0040388

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

120000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

135 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

19000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

Nein

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

574 .. 626.2 mA

Betriebsgerät:

EVG

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Mit Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff des Reflektors:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

141 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Klirrfaktor (THD):

5.1 %

Leistungsfaktor:

0.98

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

386 mm

Höhe/Tiefe:

133 mm

Länge:

410 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

5

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

8

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

5.030 kg

Modulare Hochregalleuchte für Logistik und Industrie mit breiter Optik für eine homogene Lichtverteilung in offenen Bereichen. Einteiliges Gehäuse mit 2 optischen Modulen, 19000 Lumen, 135 W, 141 lm/W, 4.000 K, CRI 80, breitstrahlende Optik, 3-stufige MacAdam-Ellipse, grau lackiert (RAL7012), Klasse 1, 220-240 V, IP65, IK08, (LxBxH) 410x386x133 mm, Netz- + Steuerkabel von 2 Meter. Version SylSmart Connected mit PIR-Sensor.