Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SylDuo EU-Stecker mit Schalter 1,5m weiß

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SylDuo EU-Stecker mit Schalter 1,5m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0005886

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288058863

Sonepar Artikelnummer

121084756

Hersteller Artikelnummer

0005886

Hersteller Typ

0005886

Hersteller Artikel Nr.:

0005886

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Nein

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.080 kg

LED-Küchenanbaustrahler, nur EU-Stecker, weiße Ausführung, 1,5 m lang.