Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Sylmaster Abhängeset Lichtband-Mitte (1 Stk.)

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Sylmaster Abhängeset Lichtband-Mitte (1 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5044008

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0664608440080

Sonepar Artikelnummer

120982265

Hersteller Artikelnummer

5044008

Hersteller Typ

5044008

Hersteller Artikel Nr.:

5044008

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.287 kg

Inline-Hängebausatz