Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Sylmaster Anschlusskabel 1,5m 3x1.5mm²

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Sylmaster Anschlusskabel 1,5m 3x1.5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5044010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0664608440103

Sonepar Artikelnummer

120172167

Hersteller Artikelnummer

5044010

Hersteller Typ

5044010

Hersteller Artikel Nr.:

5044010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Nein

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.500 kg

Elektrische Komponente für Decken- und Wandanbauleuchte, Farbe:weiß, Art des Zubehörs:Einspeisung, Nennquerschnitt:1,5mm², Länge:1500mm, Ader-Zahl:3