Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SylPipe HO 300mm 4W 500lm 830

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SylPipe HO 300mm 4W 500lm 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0090051

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 54000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288900513

Sonepar Artikelnummer

121134065

Hersteller Artikelnummer

0090051

Hersteller Typ

0090051

Hersteller Artikel Nr.:

0090051

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

54000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

4 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

300 mm

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

33.3 .. 36.4 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Mit Schalter:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

24 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.043 kg

LED-T5-Ersatzleiste, hohe Leistung: mehr Lumen pro Meter mit einer Effizienz von bis zu 125 Lumen/Watt, nahtlose Verbindung (bis zu 10 m), ideal für direkte Beleuchtung, z. B. unter Schränken oder in Küchen, Abstrahlwinkel von 120°, inkl. Schalter, inkl. 0,30 m abisoliertem Kabel, weißes Polycarbonatgehäuse, inkl. Standard- und Kipphalterungen