SYLVANIA - Sylproof Tubular Splitter-Anschluss 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0042492
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288424927
Sonepar Artikelnummer
120979686
Hersteller Artikelnummer
0042492
Hersteller Typ
0042492
Hersteller Artikel Nr.:
0042492
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
96 mm
Breite:
59 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


