SYLVANIA - SylRadiance Aufhängeset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0090134
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288901343
Sonepar Artikelnummer
121134061
Hersteller Artikelnummer
0090134
Hersteller Typ
0090134
Hersteller Artikel Nr.:
0090134
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.362 kg
Aufhängeset für die integrierte LED-Deckenleuchte SylRadiance. Hochwertige Materialien sorgen für gleichbleibende Qualität. Kompatibel mit allen 3 verfügbaren Durchmessern: 235 mm, 292 mm und 400 mm. Die Leuchte ist in abgehängtem Zustand IP20-geschützt.


