SYLVANIA - SylRemote

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0030115
Geeignet für Außengebrauch - Nein
Geeignet für Aufbaumontage - Nein
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288301150
Sonepar Artikelnummer
121134381
Hersteller Artikelnummer
0030115
Hersteller Typ
0030115
Hersteller Artikel Nr.:
0030115
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
117 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
15 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.030 kg


