SYLVANIA - SylSafe Bay 3W 160lm hohe Decken Anbau 3h kein Dauerbetrieb DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0041733
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 3 W
Farbtemperatur - 5700 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288417332
Sonepar Artikelnummer
121084778
Hersteller Artikelnummer
0041733
Hersteller Typ
0041733
Hersteller Artikel Nr.:
0041733
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
3 W
Farbtemperatur:
5700 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
28.4 .. 31 mA
Lichtverteiler:
ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
177 lm
Leistungsfaktor:
0.44
Breite:
197 mm
Höhe/Tiefe:
53 mm
Länge:
197 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.588 kg


