Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SylSafe Bay 3W 160lm ST Anbau 3h kein Dauerbetrieb DALI

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SylSafe Bay 3W 160lm ST Anbau 3h kein Dauerbetrieb DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0041745

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Farbtemperatur - 5700 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288417455

Sonepar Artikelnummer

121084789

Hersteller Artikelnummer

0041745

Hersteller Typ

0041745

Hersteller Artikel Nr.:

0041745

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

3 W

Farbtemperatur:

5700 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

28.4 .. 31 mA

Lichtverteiler:

ohne

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

217 lm

Leistungsfaktor:

0.44

Breite:

197 mm

Höhe/Tiefe:

53 mm

Länge:

197 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.588 kg

SylSafe Bay ST C EM3 NM DA ist eine staub- und wasserdichte Aufbau-Notleuchte für industrielle Anwendungen. Standard-Lambertianische Optik. 3 Stunden Notlichtdauer ohne Wartung mit NiMH-Akku. Wiederaufladezeit 24 Stunden. Selbsttest mit DALI-Überwachungsfunktion. 217 lm, 3 W, IK03, IP65. Leistungsfaktor 0,44. Elektrische Konstruktion der Klasse II.