Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SylSafe Exit 2,2W EX Anbau 3h Dauerbetrieb DALI

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SylSafe Exit 2,2W EX Anbau 3h Dauerbetrieb DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0041748

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 2.2 W

  • Farbtemperatur - 5700 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288417486

Sonepar Artikelnummer

121084792

Hersteller Artikelnummer

0041748

Hersteller Typ

0041748

Hersteller Artikel Nr.:

0041748

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

2.2 W

Farbtemperatur:

5700 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

15.3 .. 16.7 mA

Lichtverteiler:

ohne

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Leistungsfaktor:

0.6

Breite:

18 mm

Höhe/Tiefe:

234 mm

Länge:

308 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.866 kg

SylSafe Exit EX C EM3 MT MS ist ein oberflächenmontiertes Notausgangsschild. Drehbare Beschriftung für Wand-/Deckenmontageanwendungen. Wird mit einem ISO7010-konformen Beschriftungssatz geliefert. Pfeile links, rechts, oben, unten und ein leeres Blatt für einseitige Versionen. EC-Beschriftungssatz ist als Zubehör erhältlich. Erkennungsweite 26 m. Weiße Gehäusefarbe. Aufrechterhaltener 3-Stunden-Notbetrieb mit NiMH-Akku. Wiederaufladezeit 24 Stunden. Selbsttest mit DALI-Überwachungsfunktion. 2.2 W, IK03, IP20. Leistungsfaktor 0,6. Elektrische Konstruktion der Klasse II.