SYLVANIA - SylSafe Exit-Mod 1,8W EX Pendel Zentralbatterie Dauerbetrieb MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0041754
Montageart - Pendel
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 1.8 W
Farbtemperatur - 0 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288417547
Sonepar Artikelnummer
121084798
Hersteller Artikelnummer
0041754
Hersteller Typ
0041754
Hersteller Artikel Nr.:
0041754
Montageart:
Pendel
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
1.8 W
Farbtemperatur:
0 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
15.3 .. 16.7 mA
Lichtverteiler:
ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Leistungsfaktor:
0.49
Breite:
49 mm
Höhe/Tiefe:
201 mm
Länge:
300 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.866 kg


