Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SylSafe Exit-Mod 4,9W EX Pendel 3h Dauerbetrieb MS

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SylSafe Exit-Mod 4,9W EX Pendel 3h Dauerbetrieb MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0041752

  • Montageart - Pendel

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 4.9 W

  • Farbtemperatur - 0 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288417523

Sonepar Artikelnummer

121084796

Hersteller Artikelnummer

0041752

Hersteller Typ

0041752

Hersteller Artikel Nr.:

0041752

Montageart:

Pendel

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

4.9 W

Farbtemperatur:

0 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

41.7 .. 45.5 mA

Lichtverteiler:

ohne

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Leistungsfaktor:

0.49

Breite:

49 mm

Höhe/Tiefe:

201 mm

Länge:

300 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.866 kg

SylSafe Exit-Mod EX S EM3 MT MS ist ein hängendes Notausgangsschild. Wird mit einem ISO7010-konformen Beschriftungssatz geliefert. Pfeile links, rechts, oben, unten und ein leeres Blatt für einseitige Versionen. EC-Beschriftungssatz ist als Zubehör erhältlich. Erkennungsweite 26 m. Weiße Gehäusefarbe. Aufrechterhaltener 3-Stunden-Notbetrieb mit NiMH-Akku. Wiederaufladezeit 24 Stunden. 4,9 W, IK03, IP20. Leistungsfaktor 0,49. Elektrische Konstruktion der Klasse II.