SYLVANIA - SylSafe Spot 1,8W 145lm Fluchtweg Anbau 3h kein Dauerbetrieb DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0041730
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP40
Max. Systemleistung - 1.8 W
Farbtemperatur - 6300 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288417301
Sonepar Artikelnummer
121105778
Hersteller Artikelnummer
0041730
Hersteller Typ
0041730
Hersteller Artikel Nr.:
0041730
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
1.8 W
Farbtemperatur:
6300 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
17 .. 18.6 mA
Lichtverteiler:
ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Lichtstrom bei Notbetrieb:
145 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145 lm
Leistungsfaktor:
0.44
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm
Länge:
120 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.246 kg


