SYLVANIA - SylSafe Spot 3W 160lm Fluchtweg Einbau 3h kein Dauerbetrieb MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0041720
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP30
Max. Systemleistung - 3 W
Farbtemperatur - 6300 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288417202
Sonepar Artikelnummer
121084770
Hersteller Artikelnummer
0041720
Hersteller Typ
0041720
Hersteller Artikel Nr.:
0041720
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP30
Max. Systemleistung:
3 W
Farbtemperatur:
6300 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
27.8 .. 30.3 mA
Lichtverteiler:
ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
160 lm
Leistungsfaktor:
0.45
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Länge:
50 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.320 kg


