Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SylSafe Twin 3,23W 400lm TS Anbau 3h kein Dauerbetrieb DALI

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SylSafe Twin 3,23W 400lm TS Anbau 3h kein Dauerbetrieb DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0041770

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 3.23 W

  • Farbtemperatur - 5700 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288417707

Sonepar Artikelnummer

121084806

Hersteller Artikelnummer

0041770

Hersteller Typ

0041770

Hersteller Artikel Nr.:

0041770

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

3.23 W

Farbtemperatur:

5700 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

22.4 .. 24.5 mA

Lichtverteiler:

ohne

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Leistungsfaktor:

0.6

Breite:

87 mm

Höhe/Tiefe:

300 mm

Länge:

280 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.700 kg

SylSafe Twin TS C EM3 NM DA ist ein staub- und wasserdichter Doppel-LED-Projektor zur Wandmontage für industrielle Anwendungen. Zwei individuell einstellbare Köpfe mit einer Lichtleistung von je 200 lm. Weiße Gehäusefarbe. Wartungsfreier 3-Stunden-Notbetrieb mit wiederaufladbarem NiCd-Akku. Wiederaufladezeit 24 Stunden. Selbsttest mit DALI-Überwachungsfunktion. 400 lm, 3,23 W, IK03, IP65, Leistungsfaktor 0,6. Elektrische Konstruktion der Klasse I.