SYLVANIA - SylSafe XSpot 2,2W 80lm offener Bereich Einbau Zentralbatterie kein Dauerbetrieb MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0041777
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 2.2 W
Farbtemperatur - 5700 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288417776
Sonepar Artikelnummer
121084810
Hersteller Artikelnummer
0041777
Hersteller Typ
0041777
Hersteller Artikel Nr.:
0041777
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
2.2 W
Farbtemperatur:
5700 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
20.4 .. 22.2 mA
Lichtverteiler:
ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
80 lm
Leistungsfaktor:
0.45
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Länge:
12 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.320 kg


