SYLVANIA - SylSafe XSpot 2,8W 80lm offener Bereich Einbau 3h kein Dauerbetrieb DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0041776
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 2.8 W
Farbtemperatur - 5700 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288417769
Sonepar Artikelnummer
121084809
Hersteller Artikelnummer
0041776
Hersteller Typ
0041776
Hersteller Artikel Nr.:
0041776
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
2.8 W
Farbtemperatur:
5700 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
25.9 .. 28.3 mA
Lichtverteiler:
ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
80 lm
Leistungsfaktor:
0.45
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Länge:
12 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.320 kg


