SYLVANIA - Sylsmart HBIR29SV RH SSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9041525
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Bedienung über Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6971185221976
Sonepar Artikelnummer
121134529
Hersteller Artikelnummer
9041525
Hersteller Typ
9041525
Hersteller Artikel Nr.:
9041525
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
75.2 mm
Durchmesser:
78 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.080 kg


