Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SylSmart SSC PWM4

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SylSmart SSC PWM4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9041535

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienung über Bluetooth - Ja

  • Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768919147

Sonepar Artikelnummer

120982290

Hersteller Artikelnummer

9041535

Hersteller Typ

9041535

Hersteller Artikel Nr.:

9041535

Ausführung:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

2.500 kg

Sylvania SylSmart SSC PWM4 (9041535) PWM-Lichtsteuermodul für 4-kanalige Steuerung von PWM-gedimmten LED-Treibern im SylSmart-Lichtmanagementsystem.