SYLVANIA - SylSmart Standalone Detached Sensor Highbay IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9041534
Schutzart (IP) - IP65
Art der Spannungsversorgung - AC
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3172670415341
Sonepar Artikelnummer
121134528
Hersteller Artikelnummer
9041534
Hersteller Typ
9041534
Hersteller Artikel Nr.:
9041534
Schutzart (IP):
IP65
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
110 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85423119
Gewicht:
0.280 kg


