SYLVANIA - SylSmart Standalone Detached Sensor Surface Mounting Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9041532
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 65 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210702889
Sonepar Artikelnummer
121134527
Hersteller Artikelnummer
9041532
Hersteller Typ
9041532
Hersteller Artikel Nr.:
9041532
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Durchmesser:
95 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.055 kg


