Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SylStrip 5m RGBW SST

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SylStrip 5m RGBW SST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0090098

  • Montageart - Einbau

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288900988

Sonepar Artikelnummer

121220695

Hersteller Artikelnummer

0090098

Hersteller Typ

0090098

Hersteller Artikel Nr.:

0090098

Montageart:

Einbau

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

sonstige

Leuchtenlichtausbeute:

76 lm/W

Spannungsart:

AC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Geeignet für Dimmer:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

10 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Gesamtlänge:

5.25 m

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Selbstklebend:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.304 kg

Lustige, vielseitige Smart-LED-Streifen mit einfacher DIY-Installation, anpassbaren Farben und dynamischen Effekten, die die Beleuchtung und das Dekor Ihres Zuhauses aufwerten. Verwandeln Sie Räume mit voreingestellten Szenen und synchronisieren Sie RGB-Lichter mit Musik für ein beeindruckendes Erlebnis. Sie können aus mehr als 16 Millionen Farbkombinationen wählen. Funktioniert mühelos mit SylSmart Home App, Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts und IR-Fernbedienung für nahtlose Steuerung und Komfort. Einstellbare Helligkeit von 1 % bis 100 % mit kabelloser Dimmfunktion für perfekte Beleuchtung. Schnelle und einfache Installation mit 3 m-Klebeband. Flexibles und zuschneidbares Design für eine einfache Anpassung. Ausgestattet mit EU-Stecker.