Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SylWork Flood IP65 20W 2000lm 840

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SylWork Flood IP65 20W 2000lm 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0090004

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288900049

Sonepar Artikelnummer

121367421

Hersteller Artikelnummer

0090004

Hersteller Typ

0090004

Hersteller Artikel Nr.:

0090004

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Nennspannung:

220 .. 240 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Metall/Kunststoff

Mit Steckdose:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK07

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

2.5 m

Breite:

163 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

43 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.950 kg

Schlanke tragbare LED-Arbeitsleuchte. Leichtes, schlankes, formschönes, robustes, hochwertiges Kunststoffgehäuse. Stabile, flexible Positionierung mit Standfuß oder Stativ. Gehäusematerial: PC-Gehäuse, Glaslinse und Metallbügel. Möglichkeit zur gleichzeitigen Verwendung von 2 Arbeitsleuchten auf demselben Stativ. Netzbetriebene Version. Platzsparendes Design – die Stativversion kann zusammengeklappt und verstaut werden. 4.000 K Neutralweiß. Gesamtsystemeffizienz bis zu 100 lm/W. CRI >80. Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Lebensdauer: 30.000 Stunden (L70/B50). 3 Jahre Garantie.