Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - SylWork Flood IP65 45W 5000lm 840 Batterie Version

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - SylWork Flood IP65 45W 5000lm 840 Batterie Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0090001

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288900018

Sonepar Artikelnummer

121367418

Hersteller Artikelnummer

0090001

Hersteller Typ

0090001

Hersteller Artikel Nr.:

0090001

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Nennspannung:

220 .. 240 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

45 W

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Metall/Kunststoff

Mit Steckdose:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK07

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

2.5 m

Breite:

226 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

1.730 kg

Schlanke, tragbare LED-Arbeitsleuchte. Leicht, schlank, elegant und robust. Hochwertiges Kunststoffgehäuse. Stabile, flexible Positionierung mit Ständer oder Stativ. Option zur gleichzeitigen Verwendung von 2 Arbeitsleuchten auf demselben Stativ. Akkubetrieb. Akkulaufzeit & Lumenleistung: 90 Minuten bei 1.200 lm, 5 Stunden bei 300 lm, Akkuladezeit: 4 Stunden. Platzsparendes Design - Stativversion kann zusammengeklappt und verstaut werden. 4.000 K Neutralweiß. Systemeffizienz 111 lm/W. CRI >80. Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Lebensdauer: 30.000 Stunden (L70/B50). 3 Jahre Garantie.