Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - T-Verbinder 3P IP68

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - T-Verbinder 3P IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0049081

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288490816

Sonepar Artikelnummer

120979974

Hersteller Artikelnummer

0049081

Hersteller Typ

0049081

Hersteller Artikel Nr.:

0049081

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.058 kg

3-poliger T-förmiger Stecker nach IP68 mit M18-Kabelverschraubungen.