SYLVANIA - T12 Blacklight G13 F20W BL368 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000361
Gesamtlänge - 604 mm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Sockel - G13
Lampenleistung - 20 W
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120979087
Hersteller Artikelnummer
0000361
Hersteller Typ
0000361
Hersteller Artikel Nr.:
0000361
Gesamtlänge:
604 mm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
230 .. 240 V
Schwarzlichtlampe:
Ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Nein
Durchmesser:
38 mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Dimmbar:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Quecksilbergehalt:
9 mg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.133 kg


