Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - T12 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F40W 600mm BL368 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - T12 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F40W 600mm BL368 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000126

  • Gesamtlänge - 604 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 40 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120979082

Hersteller Artikelnummer

0000126

Hersteller Typ

0000126

Hersteller Artikel Nr.:

0000126

Gesamtlänge:

604 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

230 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Quecksilbergehalt:

9 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.206 kg

Ausgezeichnete Splitterbindung im Falle eines Bruchs. Die schützende FEP-Beschichtung erfüllt den IEC60068-2-75 Pendelschlagtest (5 Joule) sowie den Falltest aus 4 m Höhe und zeigt eine hervorragende Glasbindung bei versehentlichem Lampenbruch. Die 97%ige UV-A-Transmission des FEP gewährleistet maximale Insektenanziehung.