SYLVANIA - T5 Blacklight G5 F15W BL368 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000090
Gesamtlänge - 302.5 mm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Sockel - G5
Lampenleistung - 15 W
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120979073
Hersteller Artikelnummer
0000090
Hersteller Typ
0000090
Hersteller Artikel Nr.:
0000090
Gesamtlänge:
302.5 mm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G5
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
38 .. 50 V
Schwarzlichtlampe:
Ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Nein
Durchmesser:
16 mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Dimmbar:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Quecksilbergehalt:
2.3 mg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.023 kg


