Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - T8 25W 830 30'' (742mm) Luxline Plus

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - T8 25W 830 30'' (742mm) Luxline Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT02583030/03

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 2200 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288008769

Sonepar Artikelnummer

120943346

Hersteller Artikelnummer

FT02583030/03

Hersteller Typ

BAIFT02583030/03

Hersteller Artikel Nr.:

FT02583030/03

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

2200 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

750 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

88 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

farblos

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

30 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.113 kg

SYL T8 25W 3000K 26X742mm 2200lm 20000U Luxline Plus