SYLVANIA - T8 Blacklight G13 F15W BL368 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000082
Art der UV-Strahlung - UV-A
Gesamtlänge - 451.6 mm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Sockel - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120311489
Hersteller Artikelnummer
0000082
Hersteller Typ
0000082
Hersteller Artikel Nr.:
0000082
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Gesamtlänge:
451.6 mm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
46 .. 64 V
Schwarzlichtlampe:
Ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Externes Zündgerät erforderlich:
Nein
Integrierter Starter:
Nein
Dimmbar:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
14000 h
Quecksilbergehalt:
9 mg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.063 kg


