SYLVANIA - T8 Blacklight G13 F18W BLB SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000698
Gesamtlänge - 604 mm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Sockel - G13
Lampenleistung - 18 W
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288006987
Sonepar Artikelnummer
120979117
Hersteller Artikelnummer
0000698
Hersteller Typ
0000698
Hersteller Artikel Nr.:
0000698
Gesamtlänge:
604 mm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18 W
Lampenspannung:
50 .. 64 V
Schwarzlichtlampe:
Nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Lampenform:
sonstige
Dimmbar:
Ja
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Quecksilbergehalt:
2.8 mg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.100 kg


