SYLVANIA - T8 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F18W 24'' BL368 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001664
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Sockel - G13
Lampenleistung - 18 W
Lampenspannung - 50 .. 64 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120979144
Hersteller Artikelnummer
0001664
Hersteller Typ
0001664
Hersteller Artikel Nr.:
0001664
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18 W
Lampenspannung:
50 .. 64 V
Schwarzlichtlampe:
Ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Dimmbar:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Quecksilbergehalt:
2.8 mg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.114 kg


