SYLVANIA - T8 Farbe G13 F36W blau SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0002567
Lampenleistung - 36 W
Lichtstrom - 700 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120089943
Hersteller Artikelnummer
0002567
Hersteller Typ
0002567
Hersteller Artikel Nr.:
0002567
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
700 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
0 K
Länge:
1200 mm
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lichtfarbe:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
blau
Anwendung:
sonstige
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
36 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393110
Gewicht:
0.159 kg


