Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - T8 G13 26x1763 70W 865

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - T8 G13 26x1763 70W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT070865/03

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 5800 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288010953

Sonepar Artikelnummer

120940529

Hersteller Artikelnummer

FT070865/03

Hersteller Typ

BAIFT070865/03

Hersteller Artikel Nr.:

FT070865/03

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

5800 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Länge:

1763 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Lichtfarbe:

865

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

81 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.248 kg

SYL Luxline Plus Röhre T8 G13 70W 6500K 26x1764mm Leuchtstofflampe