SYLVANIA - T8 Germicidal G13 G15W SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000517
Gesamtlänge - 437 mm
Sockel - G13
Lampenleistung - 15 W
Lampenspannung - 46 .. 64 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288005171
Sonepar Artikelnummer
120979094
Hersteller Artikelnummer
0000517
Hersteller Typ
0000517
Hersteller Artikel Nr.:
0000517
Gesamtlänge:
437 mm
Sockel:
G13
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
46 .. 64 V
Schwarzlichtlampe:
Nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Dimmbar:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Quecksilbergehalt:
9 mg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.063 kg


