SYLVANIA - T8 GroLux G13 F25W 30'' SL Retail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000710
Lampenleistung - 25 W
Lichtstrom - 0 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288007106
Sonepar Artikelnummer
120081801
Hersteller Artikelnummer
0000710
Hersteller Typ
0000710
Hersteller Artikel Nr.:
0000710
Lampenleistung:
25 W
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
8500 K
Länge:
750 mm
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
sonstige
Anwendung:
Aquarium/Süßwasser
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
14000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393110
Gewicht:
0.102 kg


