Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - T8 LED UV-A V2 18'' 4,0W 230V PA

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - T8 LED UV-A V2 18'' 4,0W 230V PA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0001684

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4 W

  • Lichtstrom - 3 lm

  • Lampenlichtausbeute - 1 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121367371

Hersteller Artikelnummer

0001684

Hersteller Typ

0001684

Hersteller Artikel Nr.:

0001684

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4 W

Lichtstrom:

3 lm

Lampenlichtausbeute:

1 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G13

Nennstrom:

23.8 .. 26 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3 lm

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbe:

sonstige

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

452 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.116 kg

Sylvania T8 LED UV-A-Röhren in 18'' und 24'' für Anwendungen zur Fliegenbekämpfung. Einfache und sichere Ersatzlösung für Leuchtstoffröhren ohne erforderliche Neuverkabelung. LED-Upgrade für Installationen mit KVG/magnetischem Vorschaltgerät unter Verwendung eines mitgelieferten LED-Starters. Geeignet für den direkten Netzbetrieb. Ca. 75 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren. Fangrate für Fliegen entspricht der Sylvania Fluo T8 nach 180 Minuten*. Speziell mattierte Glasröhre blockiert kein UV und verliert über die Lebensdauer keine Transmission. Säuregeätztes Glas sorgt für optimale Lichtverteilung zur maximalen Insektenanziehung. Optimiertes UV-Spektrum zur maximalen Insektenanziehung. UV-A-LED-Chip mit Spitzenemission bei 370 nm.