Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - T8 ReptiStar G13 F15W UV-B 5% SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - T8 ReptiStar G13 F15W UV-B 5% SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000731

  • Gesamtlänge - 451.6 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 15 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120084407

Hersteller Artikelnummer

0000731

Hersteller Typ

0000731

Hersteller Artikel Nr.:

0000731

Gesamtlänge:

451.6 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

46 .. 64 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

sonstige

Dimmbar:

Ja

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

14000 h

Quecksilbergehalt:

2.8 mg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.062 kg

Bietet die notwendige UVB-Strahlung für Reptilienhabitate. Tageslicht-Farbtemperatur 6.500 K. Diese Lampe gibt UV-Strahlung ab, vermeiden Sie die Exposition.